Vrtalnik GBM 1600 RE

Št. art.: 06011B0000
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06011B0000
EAN/GTIN 3165140836326
Številka proizvajalca 06011B0000
L-število L00590 966
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Vrtalnik GBM 1600 RE, Žični vrtalnik GBM 1600 RE Professional je vsestranski enostopenjski vrtalnik za mešanje in vrtanje
  • Zmogljiv 850-vatni motor omogoča visoko delovno zmogljivost
  • Ima pomožni ročaj in D-ročaj, ki se vrti za 360°, za lažje rokovanje z orodjem pri vsestranski uporabi
  • Ta vrtalnik ima velik navor in zagotavlja odlično zmogljivost vrtanja tudi pri težkih delih
  • To električno orodje je primerno za vrtanje v kovino in les
  • Združljiv je z različnimi mešalnimi košarami s premerom do 160 mm
  • GBM 1600 RE Professional se vrti z desno/levo roko

Lastnosti:

  • Območje vpenjanja vpenjala vrtalnika, min./max.: 3 - 16 mm
  • Ø vrtalnika za les: 40 mm
  • Ø vrtalnika za jeklo: 16 mm
  • Teža: 3 kg
  • Prestavna hitrost, 1. prestava: 0 - 630 min-1
  • Nominalni navor: 11,0 Nm
  • Nominalna vhodna moč: 850 W
  • Merjave orodja (širina): 86 mm
  • Mere orodja (višina): 540 mm
  • Mere orodja (dolžina): 370 mm

Obseg dobave:

  • Pomočni ročaj
  • Ključ za vpenjalno držalo vrtalnika
  • Zobno vpenjalno držalo vrtalnika 16 mm