Opis:
Tokovni merilnik GMC 600-15 + MH 1. GMC 600-15 + MH 1, GMC 600-15 Professional poveča vašo učinkovitost z natančnimi merilnimi vrednostmi v številnih uporabah. Ponuja raznolike možnosti merjenja, na primer izmenični tok do 600 A ter enako in izmenično napetost do 600 V. Velik LCD-zaslon z obrnjenim prikazom zagotavlja jasno vidljivost, merjenje True RMS pa natančnost. Zahvaljujoč robustni izvedbi s stopnjo zaščite IP54 so te merilne klešče odporne proti naključnemu padcu in težkim pogojem, zato so zanesljiv spremljevalec na zahtevnih deloviščih. GMC 600-15 Professional je idealna za električarje in tehniko HVAC ter popolna za električne inštalacije, vzdrževanje in popravila. Kompaktna in ergonomična zasnova omogoča enostavno upravljanje z eno roko, ločena magnetna pritrditev (MH 1 Professional) pa ponuja še več udobja pri prostoročnem delu. Z nazivnimi vrednostmi, preizkušenimi v skladu s CAT IV 300 in CAT III 600 V, za visoko varnost so te merilne klešče še posebej primerne za merjenje visokih tokov v izoliranih kablih. GMC 600-15 Professional je združljiv z litij-ionskim akumulatorjem, kar omogoča nemoteno integracijo v vašo opremo in dolgotrajno delovanje. Opremljen je tudi z visokokakovostnimi merilnimi trakovi iz prožnega in trpežnega silikona. Funkcija Hold beleži izmerjene vrednosti, udoben ročaj pa zagotavlja manj utrujenosti pri daljši uporabi – to merilne klešče naredi nepogrešljivo orodje za profesionalce, ki cenijo natančnost in zanesljivost. Torba. 2 x 1,5 V LR6 baterija (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)
Lastnosti:
- Napetost AC: 600 V
- Natančnost napetosti AC: ± 1,2 % + 5
- Tok AC: 600A
- Zvočni signal: da
- Ločljivost napetosti AC: 0,1 V
- Ločljivost toka AC: 0,1A
- Ločljivost napetosti DC: 0,1 V
- Ločljivost prehoda: 0,1 Ohm
- Ločljivost upora: 0,01 MOhm
- Napetost DC: 600 V
- Tip zaslona: LCD obrnjen
- Prehod: da
- Efektivna vrednost: da
- Natančnost toka AC: ± 1,8 % + 5
- Natančnost napetosti DC: ± 1,0 % + 3
- Natančnost prehoda: ± 1,0 % + 5
- Natančnost upora: ± 2,0 % + 5
- IP-zaščita: IP54
- Varnostni razred: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
- Oznaka: 82