Tester napetosti GVD 1000-17

Št. art.: 0601077000
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
Številka izdelka 0601077000
EAN/GTIN 4053423330045
Številka proizvajalca 0601077000
L-število L00620 107541
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Preizkuševalnik napetosti GVD 1000-17. Preizkuševalnik napetosti GVD 1000-17 je visoko zmogljivo orodje za povečanje varnosti in učinkovitosti profesionalcev, ki delajo z električno energijo. Zahvaljujoč zaščiti IP67 orodje zagotavlja zaščito pred prahom in potopitvijo v vodo, medtem ko robustno gumirano ohišje prenese padce z višine do 2 m. Z dvema območjema zaznavanja napetosti od 24 V do 1000 V AC in visoko občutljivostjo za območje 24 V napetostni tester ponuja visoko vsestranskost za številne uporabe. GVD 1000-17 ponuja tudi samodejni samopreizkus, ki se izvaja vsake 5 sekund, da med uporabo potrdi pravilno delovanje in tako zagotovi zanesljivost in varnost, ki vzbujata zaupanje. Ta napetostni detektor je nepogrešljiv za električarje, ki morajo hitro preverjati napetost v različnih okoljih – od zahtevnih gradbišč do čistih notranjih prostorov. Naj gre za iskanje napak v električnih napravah, preverjanje vtičnic ali zagotavljanje ozemljitve električnega tokokroga: GVD 1000-17 je idealno orodje. Vgrajena svetilka pomaga pri slabih svetlobnih razmerah, praktični pasni klip pa omogoča, da je naprava vedno pri roki. GVD 1000-17 je testiran v skladu s CAT IV 1000 V, da zagotavlja dodatno raven varnosti za uporabnike, ki delajo z visokonapetostnimi sistemi. Orodje ima rdečo, oranžno ali zeleno svetlečo konico ter zvočni in vibracijski alarm za jasno prikazovanje napetosti. GVD 1000-17 je bil razvit, da bi najtežja opravila postala lažja in varnejša, in je nepogrešljiva oprema v orodjarni vseh profesionalcev, ki delajo z elektriko. 2 x 1,5 V LR03 baterija (AAA)

Lastnosti:

  • Napetost AC: 1000V
  • Zvočni signal: da
  • Tip zaslona: LED
  • IP-zaščita: IP67
  • Merjenje NCV: da
  • Varnostni razred: CAT IV 1000 V
  • Oznaka: 82
  • Funkcija žepne svetilke: da
  • Vibracijski odziv: da