Umerjevalnik GAM 220

Št. art.: 0601076500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601076500
EAN/GTIN 3165140798846
Številka proizvajalca 0601076500
L-število L00660 74
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Umerjevalnik GAM 220
  • Natančno in enostavno merjenje kotov
  • Hitro in natančno določanje kotov
  • Možnost natančnega prenosa kotov na obdelovance z mehanskim zapornim vijakom
  • 4 x 1,5 V LR6 baterija

Lastnosti:

  • Samodejni izklop, približno: 30 min
  • Zmogljivost baterije, približno: 80 h
  • Točnost izračuna kota: ± 0,1°
  • Teža, približno: 1,3 kg
  • Merilno območje: 0 - 220°
  • Točnost merjenja, vodila: ± 0. 05°
  • Točnost merjenja, kot: ± 0,1°
  • Funkcija izračuna: ne
  • Dolžina palice: 40 cm
  • Funkcija pomnilnika: ne
  • Napajanje: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Obseg dobave:

  • 4 x 1,5 V LR6 baterija (AA)