Orodje za optično izravnavo GOL 32 G

Št. art.: 0601068501
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
Vrsta izdelka Laserske nivelirne naprave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601068501
EAN/GTIN 3165140711395
Številka proizvajalca 0601068501
L-število L00660 15
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Optično orodje za izravnavo GOL 32 G
  • robustno in zanesljivo - idealno za zunanjo uporabo
  • idealno za zunanjo uporabo zaradi robustnega ohišja z zaščito pred prahom in škropilno vodo
  • svetlobno intenzivna leča za ostro sliko cilja
  • varen prevoz zaradi zaklepanja kompenzatorja
  • nastavitveni trn
  • notranji 6-kotnik ključ
  • kovček za prenašanje
  • zaščitna leča
  • navpični bob

Lastnosti:

  • Delovno območje: 120 m
  • Temperatura delovanja: -10 - 50 °C
  • Teža, približno: 1,5 kg
  • Temperatura shranjevanja: -20 - 70 °C
  • Merilna enota: 400 Gon
  • Točnost izravnave: ± 1 mm pri 30 m
  • Nitek za stativ: 5/8″
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 54
  • Povečava: 32 x

Obseg dobave:

  • Nastavitveni trn
  • Vpenjalni ključ
  • Transportni kovček
  • Odbojnik za leče
  • Pustitveni blok