Kombinirani laser GCL 2-50 C, s 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijami, RM 2, BT 150

Št. art.: 0601066G02
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601066G02
EAN/GTIN 3165140865593
Številka proizvajalca 0601066G02
L-število L00590 656
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • GCL 2-50 C kombinirani laser
  • GCL 2-50 C Profesionalni kombinirani laser ponuja številne inteligentne funkcije za največjo učinkovitost
  • Povezava Bluetooth® omogoča daljinsko nastavitev orodja prek aplikacije pametnega telefona
  • tehnologija dvojnega vira napajanja pa omogoča delovanje z 12-voltnimi litij-ionskimi akumulatorji in standardnimi alkalnimi baterijami
  • Za natančno pozicioniranje okoli centriranih opornih točk ponuja opcijski RM 3 Professional motorni pogon
  • medtem ko lahko z RM 2 Professional izvajate ročne nastavitve
  • Naprava je zasnovana za vodoravno in navpično poravnavo z dolgim preklopom skoraj 360° in je primerna za projekte
  • kot so suhomontažne plošče in notranja dela
  • Vodoravne in navpične laserske črte ter dve centrirani oporni točki naprave GCL 2-50 C Professional zagotavljajo optimalno vidljivost z razdalje do 20 m brez sprejemnika in do 50 m s sprejemnikom

Lastnosti:

  • Glasnost: 17,106 dm3
  • bruto masa: 2,945 kg
  • Neto teža: 2,031 kg
  • Širina dimenzija: 250 mm
  • Višina dimenzija: 115 mm
  • Dolžina dimenzija: 595 mm

Obseg dobave:

  • A1 adapter za alkalne baterije
  • Stojalo za gradnjo BT 150 Professional
  • Merilna plošča za laser
  • Zaščitna torbica
  • Rotatorski nosilec RM 2 Professional
  • 4 x 1,5 V LR6 baterije (AA)

Ustreznih izdelkov