Linijski laser GLL 80-33 G, obrtniški primer

Št. art.: 0601065501
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
Številka izdelka 0601065501
EAN/GTIN 4053423303278
Številka proizvajalca 0601065501
L-število L00620 107440
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

LINE Laser GLL 80-33 G, GLL 80-33 G Professional je intuitiven linijski laser za najbolj natančno poravnavo in izravnavo. Z zaščito IP65 in trpežnim ohišjem, ojačanim z gumo, ter laserskimi okni je zaščiten pred prahom in vodo, zato lahko brez skrbi delate tudi na najtežjih gradbiščih. Nova zasnova tipkovnice omogoča enostavno izbiro vseh laserskih linij in zagotavlja dodaten način varčevanja z energijo za daljšo življenjsko dobo baterije. Poleg tega funkcija Dual Power ponuja prilagodljivost za preklapljanje med Li-Ion baterijski paket BA 3.7V 3.0Ah XL in alkalnimi baterijami tipa AA, zato vam ni treba skrbeti za izpad delovanja zaradi prazne baterije. BA 3.7V 3.0Ah XL se lahko polni med uporabo in zagotavlja nemoten potek dela brez prekinitev napajanja. GLL 80-33 G je idealen za široko paleto aplikacij, vključno z nastavitvijo suhih sten, poravnavo okenskih okvirjev in namestitvijo lažnih stropov. Velik indikator baterije omogoča enostavno spremljanje ravni polnjenja, tri 360° laserske linije pa omogočajo hkratno vodoravno in navpično izravnavo, kar vam prihrani čas in trud. Linijski laser samodejno zazna izbirni sprejemnik LR 7 Professional laserji. To vam omogoča, da takoj začnete delati in razširite delovno območje do 80 metrov. Svetlo zelene laserske linije zagotavljajo štirikrat boljšo vidljivost kot rdeče črte za lažje izravnavanje – ne glede na to, kje delate. Rokodelski kovček. BA 3.7V 3,0 Ah XL in kabel USB-C™ (1 600 A03 1 3FZ). Univerzalni nosilec LB 10. STROPNA OBJEMKA DK 20 (1 608 M00 C4C). Laserska ciljna plošča. Torbica

Ustreznih izdelkov