LINIJSKI LASER GLL 12 V-100-33 CG

Št. art.: 0601065400
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
Številka izdelka 0601065400
EAN/GTIN 4053423303285
Številka proizvajalca 0601065400
L-število L00620 107453
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

LINE laser GLL 12 v-100-33 CG, GLL 12 v-100-33 CG Professional je robusten linijski laser s preprostim in intuitivnim upravljanjem. S svojo gumijasto ojačitvijo ohišja in laserskih oken ter zaščito IP65 pred prahom in vodo lahko prenese težke pogoje gradnje. Aplikacija Levelling Remote omogoča daljinsko upravljanje treh 360-stopinjskih laserskih linij za natančnejše in prihranek časa. Dvojni vir Power omogoča prilagodljivo preklapljanje med 12-voltnimi litij-ionskimi baterijski paket in AA alkalnimi baterijami kot rezervnim virom napajanja. Uživajte v enostavnem upravljanju GLL 12 v-100-33 CG z novo zasnovo tipkovnice za jasno izbiro laserskih linij in velikim indikatorjem baterije za večjo priročnost. Linijski laser je kot nalašč za poravnavo sten in predelnih sten, polaganje ploščic in tal ter za gradnjo stopnic. Ima tri 360° linije za hkratno vodoravno in navpično izravnavanje, kar omogoča enostavno delo v velikih prostorih z enim samim orodjem. Za takojšen začetek je način sprejemnika laserji vedno aktiviran na GLL 12 v-100-33 CG. Z izbirnim sprejemnikom laserji LR 7 Professional lahko delovno območje podaljšate do 100 metrov (polmer). Svetlo zelene laserske linije zagotavljajo do štirikrat boljšo vidljivost kot rdeče črte, kar zagotavlja natančnost pri vsaki nalogi. Univerzalni nosilec LB 10 Professional. 4 x 1,5 v baterija LR6 (AA). AA1 alkalna baterijski paket-vmesniki (1 608 M00 C1B). Laserska ciljna plošča. Torbica

Ustreznih izdelkov