Opis:
Vrtljivi laser GRL 300 HVG, odlična vidljivost za uporabo v zaprtih prostorih, zelena laserska črta: do štirikrat boljša vidljivost kot rdeča črta, hitra nastavitev za vodoravno in navpično uporabo zaradi samodejnega samoniveliranja 8 % (± 5°), preklopna funkcija opozorila pred udarci preprečuje napake pri niveliranju v primeru udarcev ali vibracij, predal za baterije (št. ET 1 608 M00 05D); obrtniški kovček (št. ET 1 608 M00 05F); komplet polnilnika z adapterjem (št. 1 608 M00 05E); nosilec je na voljo tudi posebej kot dodatna oprema (ET št. 1 608 M00 05A); ploščica za lasersko tarčo (modra) (ET št. 1 608 M00 05K); laserska očala (zelena) (ET št. 1 608 M00 05J); laserski sprejemnik LR 1G Professional (0 601 069 700); daljinski upravljalnik RC1 Professional (0 601 069 900); univerzalno držalo WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 x baterija NiMH (ET št. 1 608 M00 05G); 1 x 9 V blok baterija (6LR61); 2 x baterija LR20 1,5 V (D); 1 x 1,5 V LR6 (AA)
Lastnosti:
- Delovno območje: 100 m
- Delovno območje z sprejemnikom: 300 m (premer)
- Delovno območje z sprejemnikom, vrednost: 300 m
- Delovno območje z sprejemnikom, dodatno: (premer)
- Delovno območje brez sprejemnika: 100 m (premer)
- Delovno območje brez sprejemnika, vrednost: 100 m
- Delovno območje brez sprejemnika, dodatek: (premer)
- Delovno območje, vrednost: 100 m
- Delovna temperatura: 0–40 °C
- Delovna temperatura, do: 40 °C
- Barva laserske črte: zelena
- Združljivi laserski sprejemniki: LR 1G
- Temperatura shranjevanja: -20–70 °C
- Skladiščna temperatura, do: 70 °C
- Skladiščna temperatura, od: -20 °C
- Laserska dioda: 532 nm, < 5 mW
- Razred laserja: 3R
- Natančnost pri niveliranju: ± 3,0 mm pri 30 m* (* plus odstopanje glede na uporabo)
- Čas niveliranja: 15 s
- Hitrost vrtenja: 150, 300, 600 min-1
- Območje samoniveliranja: ± 5° (8 %)
- Oznaka: 82
- Navoj za stativ: 5/8”
- Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 54
- Napajanje: 2 x 1,5 V LR20 (D)