Rotacijski laser GRL 250 HV

Št. art.: 0601061600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 0601061600
EAN/GTIN 3165140583138
Številka proizvajalca 0601061600
L-število L00590 813
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Vrtljivi laser GRL 250 HV, nizkocenovni vstopni laser v seriji GRL, enostavno upravljanje z enim gumbom za vsako funkcijo in samoumevnim zaslonom, hitra nastavitev pri vodoravni in navpični uporabi zaradi samodejnega samoniveliranja (± 5°), 90° navzgor za natančno poravnavo, predal za baterije (ET št. 1 608 M00 05D); daljinski upravljalnik RC1 Professional (0 601 069 900); laserska očala (rdeča) (št. ET 1 608 M00 05B); ciljna plošča (rdeča) (št. ET 1 608 M00 05C); delovni kovček (št. ET 1 608 M00 05F); 1 x 1,5 V LR6 baterija (AA); 2 x 1,5 V LR6 baterija (AA)

Lastnosti:

  • Delovno območje z sprejemnikom: 125 m (polmer)
  • Delovno območje z sprejemnikom, vrednost: 125 m
  • Delovno območje z sprejemnikom, dodatno: (polmer)
  • Barva laserske črte: rdeča
  • Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW
  • Razred laserja: 2
  • Natančnost pri niveliranju: ± 3,0 mm pri 30 m* (* plus odstopanje glede na uporabo)
  • Hitrost vrtenja: 150, 300, 600 min-1
  • Območje samoniveliranja: ±5°
  • Oznaka: 82
  • Navoj za stativ: 5/8”
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 54