Visokotlačni čistilnik GHP 5-13 C.

Št. art.: 0600910000
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
Napajanje Omrežno napajanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0600910000
EAN/GTIN 3165140716765
Številka proizvajalca 0600910000
L-število L00590 829
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Visokotlačni čistilnik GHP 5-13 C. Kompakten in zmogljiv. Učinkovito: Odlično razmerje med močjo in težo za hitro opravljanje čistilnih del. Dolga življenjska doba: Robustna in zanesljiva, ročajno gnana medeninasta črpalka s keramično prevlečenim batom. Prilagodljiv: Spremenljiv tlak za optimalno prilagodljivost. Vsestransko: Samodejna sesalna funkcija za črpanje vode iz vedra ali rezervoarja. Tiho delovanje: Tehnologija samodejnega zaustavitve samodejno izklopi motor in črpalko, ko sprostite stikalo. Sistem za odsesavanje: za večje udobje. Enostaven dostop za hitro vzdrževanje.

Lastnosti:

  • Obratovalni tlak: 130 barov
  • Dolžina kabla: 5 m
  • Bat: Trojno, keramično prevlečeno nerjaveče jeklo
  • Max. tlak: 140 barov
  • Max. Pretok: 8,7 l/min
  • Max. Temperatura na vhodu: 50 °C
  • Tip motorja: Indukcija
  • Nazivna vhodna moč: 2.300W
  • Črpalni sistem: Ročaj
  • Dolžina cevi: 8 m
  • Napetost, električna: 230 V
  • Oznaka: 73