testo 440dP - Klimatska merilna naprava

Št. art.: 0560 4402
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0560 4402
EAN/GTIN 4029547019890
Številka proizvajalca 0560 4402
L-število L40540 363
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

Merilni instrument za hitrost zraka in IAQ testo 440 dP uporabljajte v kombinaciji z visokokakovostnimi digitalnimi sondami za merjenje in shranjevanje vseh parametrov hitrosti zraka in IAQ (sonde naročite posebej). Hkrati lahko priključite do 3 sonde: sondo Bluetooth, žično sondo in temperaturno sondo s priključkom za termočlen tipa K. Samodejno zaznavanje sond in jasno strukturirani merilni meniji zagotavljajo preprosto upravljanje in vam bodo olajšali vsakodnevno delo.

V testo 440 dP je že vgrajen senzor diferenčnega tlaka. To omogoča izvajanje meritev na filtrih in ventilatorjih ter meritev Pitotove cevi in K-faktorja (Pitotovo cev naročite posebej).

Merite z nekaj kliki z večfunkcijskim merilnim instrumentom testo 440 dPMeritve izvajajte hitro in enostavno: merilni instrument za hitrost zraka in IAQ samodejno zazna vsako priključeno sondo. To pomeni, da vam ob menjavi sond ni treba ročno ponastavljati parametrov. Jasno strukturirani merilni meniji za merjenje prostorninskega pretoka v kanalih/na izpustih, merjenje lijaka, določanje prostorninskega pretoka prek diferenčnega tlaka in faktorja K, merjenje stopnje turbulence, določanje moči hlajenja/ogrevanja, zaznavanje plesni in dolgoročno merjenje vam zagotavljajo optimalno podporo pri vsakodnevnem delu.

Brezžični in varčni s prostorom: več aplikacij, manj opremeNekončno vsestranski: univerzalni ročaj lahko priključite na vse glave sond – tako lahko obvladate več aplikacij z manj opreme in prihranite prostor.

Ročaj Bluetooth omogoča udobnejše izvajanje meritev in zagotavlja manjšo gnečo kablov v kovčku. Omogoča izvajanje meritev brez nadležnega priključevanja kablov in prenaša odčitke do razdalje 20 m. Ali pa kot praktično alternativo uporabite kabelski ročaj za priključitev sondnih glav testo. To je prednost, če signali Bluetooth niso dovoljeni.

Praktično upravljanje merilnih podatkovMultifunkcijski merilni instrument shrani do max. 7500 merilnih protokolov, ki jih lahko preberete prek priključka USB in nadalje obdelate kot datoteko CSV na računalniku (npr. s programom Excel). S tiskalnikom testo BLUETOOTH/IRDA (naročite ga posebej) imate možnost izdelave izpisa poročila z merilnimi podatki neposredno na kraju samem.

Inteligentni koncept kalibracije za največjo natančnostPri uporabi naših digitalnih sond se lahko zanesete na natančne rezultate meritev, saj je zaradi merilnega instrumenta merilna negotovost stvar preteklosti. Sonde morate poslati le v kalibracijo. Večnamenski merilni instrument tako lahko ostane v stalni uporabi.

Prednosti meritev z merilnim instrumentom za hitrost zraka in IAQ testo 440 dPTočno in zanesljivo v kanalih in na izhodih zraka
  • Velik izbor priključljivih sond: za meritve v kanalih; velike lamelne sonde s premerom 100 mm za meritve na odvodih zraka/stropu
  • Hitro izračunajte prostorninski pretok: V meniju za meritve preprosto nastavite dimenzije in geometrijo prečnega prereza kanala in na merilnem instrumentu takoj vidite prikaz volumskega pretoka
  • Lahko boste opravili tudi meritve v posebej velikih kanalih. Razlog za to je, da lahko raztegljiv teleskop na sondi z vročo žico in lopaticami (Ø 16 mm) z univerzalnim ročajem dodatno podaljšate s podaljškom teleskopa – tako lahko dosežete skupno dolžino 2 metra
  • Meritve na odvodih zraka/stropa opravite brez truda in brez uporabe lestve. Sondo z lopaticami (Ø 100 mm) namestite z raztegljivim teleskopom s kotom 90° in po potrebi s podaljškom teleskopa (oboje lahko naročite posebej)
  • Sonde z lopaticami uporabite v povezavi z merilnimi lijaki in ravnalniki pretoka testovent za testiranje vstopnega/izstopnega zraka na ploščnih odvodih, prezračevalnih rešetkah in vrtljivih odvodih
  • Praktični vmesnik Bluetooth: Uporabite sonde za merjenje hitrosti zraka, ne da bi imeli opravka z nadležnimi kabli, merilni instrument upravljajte s pritiskom na gumb na ročaju sonde, npr. npr. zaženite ali zaustavite časovni izračun srednje vrednosti
  • Praktične magnete uporabite za varno pritrditev večnamenskega merilnega instrumenta na kovinske površine (npr. prezračevalne cevi)

Dolgoročno spremljanje kakovosti zraka v prostoru
  • Pravilna sonda za vaše zahteve: sonde za CO2, CO, temperaturo in vlažnost zraka so na voljo kot različice z Bluetooth ali s fiksnim kablom
  • Lahko je uporabljati: V meniju za dolgoročno merjenje vnesite obdobje merjenja in interval ter mu sledite čez dan
  • Interni pomnilnik za do 7500 merilnih protokolov

Merjenje motnosti v skladu z EN ISO 7730 / ASHRAE 55
  • S sondo za merjenje turbulence dosežete visoko stopnjo natančnosti tudi pri majhnih hitrostih zraka
  • Samodejni izračun nevarnosti prepiha in stopnje turbulence v skladu z EN ISO 7730/ASHRAE 55
  • Za priročne meritve na različnih višinah priporočamo uporabo našega merilnega stativa za merjenje ravni udobja. S tem je postavitev sond za merjenje turbulence v skladu s standardi zelo enostavna

Nabor sond za čiste prostore in laboratorije
  • Sonda za digestorije za zelo natančne meritve hitrosti zraka na digestorijih
  • Za nizko zagonsko hitrost 0. 1 m/s je zelo natančna loputna sonda (Ø 100 mm) idealna za meritve laminarnega pretoka v čistih prostorih. Na voljo kot različica z Bluetooth ali s fiksnim kablom
  • Visoko natančna temperaturna/vlažnostna sonda (0636 9771 ali 0636 9772) z natančnostjo ±(0,6 % RH + 0,7 % m.v.) v območju od 0 do 90 % RH za merjenje vlažnosti v čistih prostorih

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov