3/4″ Ključ za vtičnice SW 1 13/16″ L.73mm

Št. art.: 05410069
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05410069
EAN/GTIN 4018754009473
Številka proizvajalca 05410069
L-število L60010 1062
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • 3/4″ kvadratni pogon
  • HPQ® visoko zmogljivo jeklo, kromirano
  • SAE AS 954-E (preskusne vrednosti) / ASME B 107.1

Lastnosti:

  • d1: 61,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 33 mm
  • Dolžina mm (L): 73 mm
  • Pogonski profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-drive
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/4”
  • t1: 34 mm
  • t2: 43,5 mm
  • Masa: 605 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 13/16 ″