DAkkS kalibracijski certifikat za vlažnost - z 2 merilnima točkama (11,3/75,3 %rh pri +25 °C)

Št. art.: 0520 0246
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 0520 0246
Številka proizvajalca 0520 0246
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

Kjer koli se merilni instrumenti, zapisovalniki podatkov in sonde uporabljajo na področjih, pomembnih za kakovost, je potrebna kalibracija te opreme. Že najmanjše merilne napake lahko drastično vplivajo na varnost proizvodnih procesov ali kakovost izdelkov. Certifikati DAkkS predstavljajo najvišji industrijski standard kalibracije v Nemčiji. Imajo najvišjo zanesljivost, so mednarodno priznani in zavezujoči na sodišču. Certifikati DAkkS so idealni za: S tem certifikatom kalibracije DAkkS za vlago je vaša merilna naprava ali sonda kalibrirana v naslednjih točkah: 11,3 % in 75,3 % relativne vlažnosti pri +25 °C. Če potrebujete kalibracijo DAkks na drugih kalibracijskih točkah, se obrnite neposredno na nas. Ponujamo tudi druge certifikate za kalibracijo DakkS.