899/4/1 S Univerzalno držalo z močnim obročkom, 1/4 x 75 mm

Št. art.: 05160924001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05160924001
EAN/GTIN 4013288105264
Številka proizvajalca 05160924001
L-število L60020 2584
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Univerzalno držalo za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Tulec iz nerjavečega jekla za posebne zaščita pred korozijo.
  • Posebej močan zaskočni obroč zagotavlja optimalno prileganje orodja v držalo.
  • Še posebej močan trajni magnet ohranja bitov bombo-proof.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za izvijače z vpenjala v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Univerzalni nosilec za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom
  • S tulcem iz nerjavečega jekla, snap obročem in močnim trajnim magnetom
  • 1/4″ Allen pogon (Wera Connection Series 4)
  • Močan zaskočni obroč za optimalno prileganje orodja v držalo
  • Močan trajni magnet ohranja bitov bombo-proof

Obseg dobave:

  • 899/4/1 s Univerzalno držalo z močnim snap obročem, 1/4″ x 75 mm