Kraftform Kompakt 400 RA SHK Komplet 1, 19 delov

Št. art.: 05136072001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05136072001
EAN/GTIN 4013288228369
Številka proizvajalca 05136072001
L-število L60020 5177
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 17-delni garnitura v robustni tekstilni vložek.
  • 1 416 RA prečni ročaj bit z ragljo funkcijo in Rapidaptor hitrovpenjalna glava za ¼ ″bitov.
  • Vgrajena raglja s finim ozobjem (80 zob/povratni kot 4,5°) poenostavi in pospeši vijačenje brez zahtevnega ponovnega nastavljanja.
  • Zaskočni mehanizem, ki je v celoti vgrajen v ročaj, zagotavlja zelo priročno in udobno delo.
  • S preklopno ročico za udobno prestavljanje v desno/levo smer pri enoročnem upravljanju.
  • Ergonomska oblika ročaja dobro napolni dlan, prsti varno ležijo v mehko zaobljenih vdolbinah ročaja.
  • Celotna roka je v stiku z ročaj, se izognemo trenju med roko in ročaj.
  • Držalo za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3.
  • S tehnologijo Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov.
  • 16 trdih bitov, ¼″, dolžine 89 mm, za univerzalni uporaba.

Prednosti:

  • garnitura posebej za aplikacije v sektorju SHK
  • Držalo za nastavke s križnim ročajem z vgrajeno fino zobato račno za hitro in varno delo
  • Enostaven za uporabo zahvaljujoč zaskočnemu mehanizmu, ki je popolnoma vgrajen v ročaj
  • Prestavna ročica za priročno spremembo smeri desno/levo
  • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo.

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT 400 RA SHK garnitura 1, 19-delni
  • 1 x 416 RA križni biti držalo z ragljo in Rapidaptor hitrovpenjalna glava: 1/4″ x 45 mm
  • 1 x 816 R-bit držalo z Rapidaptor hitrovpenjalna glava: 1/4″ x 119 mm
  • 1 x 851/4 z bitov: PH 2 x 89 mm
  • 1 x 855/4 z bitov: PZ 2 x 89 mm
  • 2 x 855/4 PZ/s PlusMinus bitov: # 1x70 mm, # 2x70 mm
  • 4 x 867/4 z TORX® bitov: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 7 x 840/4 z bitov: 2x89 mm, 2,5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm
  • 2 x 869/4 M vtičnice, magnetne: 8x50 mm, 10x50 mm
  • 1 x trakovi z ježkom 120: 120 x 50 mm