867/4 IP TORX PLUS® biti, 25 IP x 50 mm

Št. art.: 05134609001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05134609001
EAN/GTIN 4013288224767
Številka proizvajalca 05134609001
L-število L60020 5072
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX PLUS®.
  • TORX PLUS® profil: V primerjavi z ″običajnim″ TORX® profilom se 6 prirobnic, ki prenašajo navor med orodjem in vijak, poveča z eliptično in nekrožno strukturo profila.
  • To porazdeli silo na večje površine pri vijačenju.
  • Večji navori se prenesejo, življenjska doba vijak in orodja pa se dodatno podaljša.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX PLUS®
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 867/4 TORX PLUS® bitov IP, 25 IP x 50 mm