Hlače z žepi na kolenih HARDWEAR Lerida, Univerzalne, Črna, Velikost 76C48

Št. art.: 05079-010-09 76C48
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
Številka izdelka 05079-010-09 76C48
EAN/GTIN 5711074102280
Številka proizvajalca 05079-010-09 76C48
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Nizek pas s pasom, ki se prilega obliki, zagotavlja, da je hlače v koraku z vsemi gibi telesa
  • Ergonomsko rezane hlačne noge, oblikovane glede na naravne gibe telesa
  • Žepi za kolena iz kevlarja® z odprtino od zgoraj in loputo za preprečevanje nabiranja umazanije
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.
  • Certificirano za uporabo z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je torba za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Dvojni in trojni šivi na nogah in mednožju
  • Nizek pas in pas, ki se prilega obliki
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Zanki jermena
  • D-obroček
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi, ojačani in z loputo z samopritrdilni pritrdilnim elementom
  • Kladivo zanka, nastavljiva
  • Žep za stegno z ojačitvami, žep za mobilni telefon in loputo z samopritrdilni pritrdilnim elementom
  • Palčna torba, ojačana, z majhno torbica na zunanji strani
  • Žep za pisalo
  • Žepi za kolena iz kevlarja® z loputo in odprtino od zgoraj
  • Kontrastni šivi
  • Odsevni efekti
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310 g / m²
  • Platno struktura z učinkom raztezanja.
  • Dolžina koraka: 76 cm / 30 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 76 cm / 30 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje