7780 Kombinirani ključ, 14 x 18 mm, 19 x 58 mm

Št. art.: 05078676001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05078676001
EAN/GTIN 4013288196781
Številka proizvajalca 05078676001
L-število L60020 3825
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Potisni ključ z odprtim koncem za šestrobe vijačne glave ali
  • -Matice, za Click-Torque X serije momentni ključ z 14x18 mm vpenjala.

Prednosti:

  • štirikotno natično orodje 14x18 mm
  • Za Click-Torque serije X momentni ključ s 14x18 mm vpenjala
  • Uporaba: Šestrobe glave ali matice vijakov
  • Z zaklepom zatiča
  • Zaradi krom-vanadijevega jekla so orodja za vstavljanje primerna za velike obremenitve

Obseg dobave:

  • 7780 vtičnih odprtih ključev, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 58 mm