Momentni ključ Click-Torque Lock C 3 R/L, nastavljiv, funkcija navora, kvadratni pogon (1/2″), desno/levo zategovanje, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Št. art.: 05075695001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05075695001
EAN/GTIN 4013288233660
Številka proizvajalca 05075695001
L-število L60020 104826
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Nastavljiv momentni ključ za nadzorovano zategovanje v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca.
  • S kvadratnim pogonom 1/2″.
  • Funkcijo navora lahko deaktivirate (funkcija blokade navora), tako da lahko orodje uporabljate tudi za rahljanje.
  • Enostavna nastavitev in shranjevanje privzete vrednosti.
  • Z zvočnim in otipljivim klikom, ko so dosežene vrednosti na lestvici, je tudi lažje varno nastaviti želeno vrednost navora.
  • Zanesljiv sprožitveni mehanizem zagotavlja jasno slišen in zaznaven signal sprožitve, ko je dosežen nastavljeni navor.
  • Obratna vrtavka s finimi zobmi in 45 zobmi.
  • Natančnost je ±3 % v skladu s standardom DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Prednosti:

  • Za desno in levo roko
  • Funkcija blokade vrtilnega momenta: Funkcijo navora lahko deaktivirate, tako da lahko orodje uporabljate tudi za rahljanje
  • s kvadratnim pogonom (vključno s patentiranim zaklepom matice)
  • Dodaten klik: Zvočna in otipljiva nastavitev navora
  • Momentni ključ se sprosti slišno in zaznavno

Obseg dobave:

  • Momentni ključ Click-Torque Lock C 3 R/L, nastavljiv, funkcija navora, kvadratni pogon (1/2″), desno/levo zategovanje, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm