6000 Joker Maul obročni ključ, palčni, 1/2″ x 177 mm

Št. art.: 05073283001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05073283001
EAN/GTIN 4013288167385
Številka proizvajalca 05073283001
L-število L60020 2713
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni, imperialni obročkasti ključ z odprto konico podjetja Wera: Vse, kar mora ključ narediti.
  • In še veliko več.
  • Hitreje, bolje, lepše.
  • To je pravi šaljivec.
  • Nova generacija zaskočnih ključev z ustnim obročem.
  • Za šestrobe glave vijakov ali
  • -Nora.
  • S kovinsko ploščo v ustih, ki zmanjšuje tveganje izgube vijakov in matic.
  • Zamenljiva kovinska plošča v ustih pritrdi vijake in matice z izjemno trdimi zobmi in zmanjša nevarnost zdrsa.
  • Vgrajena končna zapora lahko prepreči zdrs z glave vijaka navzdol in omogoča uporabo visokih zateznih momentov.
  • Dvojna šestroba geometrija zagotavlja pozitivno povezavo z vijak ali matico, s čimer se zmanjša nevarnost zdrsa.
  • Kot zasuka nazaj samo 30° na strani čeljusti preprečuje zamudno obračanje ključa pri privijanju.
  • Zaskočni mehanizem na strani obroča z izjemno visokimi finimi zobmi 80 zob za fleksibilnost tudi v tesnih prostorih.
  • Posebna geometrija kovanja zagotavlja visok prenos navora in visoko upogibno togost.
  • Izdelano iz visoko zmogljivega krom-molibdena jekla z nikelj-krom prevleko za visoko zaščita pred korozijo.
  • Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti.

Prednosti:

  • S praktično funkcijo držanja skozi kovinsko ploščo v ustih
  • Brez zdrsa zaradi končne zaustavitve
  • Geometrija dvojnega šesterokotnika zmanjšuje nevarnost zdrsa
  • Kot zasuka nazaj je samo 30°
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 6000 Joker Ring Ratchet ključ, Imperial, 1/2″ x 177 mm