867/4 TORX® HF biti s funkcijo držanja, TX 10 x 50 mm

Št. art.: 05060506001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05060506001
EAN/GTIN 4013288226754
Številka proizvajalca 05060506001
L-število L60020 5016
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX®.
  • Orodja TORX® HF (HF = holding Function), ki jih je razvil Wera, so značilna geometrijska optimizacija originalnega TORX® profila.
  • Zaradi vpenjalne sile, ki je posledica pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, so vijaki trdno pritrjeni na orodje! Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Enostavno orodje za iskanje z barvnim kodiranjem glede na velikost.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX®
  • S funkcijo držanja za notranje vijake TORX®
  • Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 867/4 TORX® HF bitov s funkcijo držanja, TX 10 x 50 mm