Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12 kosov

Št. art.: 05057435001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05057435001
EAN/GTIN 4013288226198
Številka proizvajalca 05057435001
L-število L60020 5010
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Bitov in držala set, posebej primeren za orodje za obdelavo lesa.
  • Bits 867/1 TORX® HF se zaradi posebnih geometrijskih vijakov TORX® trdno drži na orodju po specifikaciji Accument Intellectual Properties! To je še posebej uporabno na težko dostopnih delovnih območjih, kjer ne morete uporabiti druge roke za držanje vijak.
  • Primerni so tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti.
  • Obroč magnet Rapidaptor držalo za držanje dolgih in težkih vijakov.
  • Preverjanje bitov omogoča hiter pregled obstoječega orodja.
  • Nepotrebni biti se vrnejo v obseg Preprosto in se ne izgubijo.
  • Simple transport za
  • B..
  • V žepu srajce.
  • Preverjanje bitov lahko nastavite na delovni postaji, kar zagotavlja hiter dostop do orodja.

Prednosti:

  • Še posebej za uporabo lesa
  • 867/1 TORX® HF bitov s funkcijo držanja za vijake TORX® v skladu s specifikacijo Intellectual Properties Acument
  • Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12-delni
  • 1 x 887/4 RR Rapidaptor univerzalno držalo z obročnim magnetom: 1/4″ x 57 mm
  • 2 x 855/1 z bitov: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
  • 7 x 867/1 TORX® HF bitov s funkcijo držanja: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, 2 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 2 x 867/1 TORX® bitov: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov