Kraftform Kompakt 20 RA-R s torbo, 6-delni komplet

Št. art.: 05051514001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05051514001
EAN/GTIN 4013288234001
Številka proizvajalca 05051514001
L-število L60020 104737
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Ročaj iz kraftforma z zalogovnikom za 6 bitov, vgrajenim v ročaj
  • s teleskopskim rezilom
  • za 1/4″ svedre.
  • Za hitro delo poskrbi v ročaj vgrajena ročica z drobnimi zobmi.
  • Preklapljanje smeri vijačenja je intuitivno: Če je obročno stikalo obrnjeno v desno, je privito v desno
  • če je obročno stikalo obrnjeno v levo, je privito v levo.
  • Za natančno delo lahko zaskočni mehanizem deaktivirate s položajem 0.
  • Teleskopsko rezilo s hitrovpenjalnikom Rapidaptor, ki ga je mogoče umakniti v ročaj, omogoča hitro ročno pritrjevanje vijakov tudi v omejenih prostorih, ko je rezilo umaknjeno.
  • Rezilo lahko podaljšate s preprostim pritiskom na zaporni tulec.
  • Orodje lahko zdaj uporabljate kot polnopravni izvijač.
  • Teleskopsko rezilo lahko odstranite in ga uporabite kot adapter za stroj ter ga vrnete v prvotni položaj.
  • Tehnologija Rapidaptor v držalu za bite zagotavlja hitro menjavo bitov.
  • Vključuje 6 bitov BiTorsion za dolgo življenjsko dobo, vzdržljivi, za univerzalno uporabo
  • v zalogovniku za bite, ki je vgrajen v ročaj.
  • Močan trajni magnet v 1/4″ držalu za bite zagotavlja varno namestitev bita.
  • Dvokomponentni ročaj Kraftform s kombinacijo trdih in mehkih con omogoča trden oprijem in natančno delo.
  • Z robustno vrečko.

Prednosti:

  • Za hitro delo poskrbi v ročaj vgrajena ročica z drobnimi zobmi.
  • Inovativni mehanizem z zaskočnim mehanizmom omogoča enostavno vrtenje. Pravi rešitelj težav, kadar vijak nima upora
  • Intuitivno preklapljanje: Če se premaknem v desno - se premaknem v desno, če se premaknem v levo - se premaknem v levo
  • Vgrajen zalogovnik za bite s 6x 25 mm biti
  • BiTorsion biti

Obseg dobave:

  • Kraftform Kompakt 20 RA-R s torbo, 6-delni komplet
  • 2x 851/1 BTZ biti: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 1x 855/1 BTZ biti: PZ 2 x 25 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® biti: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ biti: 1 x 5,5 x 25 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov