Kraftform Kompakt 27 Komplet 1, 7 kosov

Št. art.: 05051510001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05051510001
EAN/GTIN 4013288226556
Številka proizvajalca 05051510001
L-število L60020 4985
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wera kompaktno orodje z večkomponentnim Kraftform ročaj za visoke delovne hitrosti in posebej ergonomsko vijačenje.
  • Bit magazin integriran v ročaj, 6 bitov s torzijskim območjem, da se prepreči zvijanje konice bit pod velikimi obremenitvami.
  • To bistveno poveča življenjsko dobo izdelka.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja.
  • Držalo za bite z močnim trajnim magnetom za varno pozicioniranje bita.

Prednosti:

  • Bit Handhold z revijo Bit
  • Držalo za bite z močnim trajnim magnetom, ki ohranja bite odporne proti bombam
  • revija shranjevanje je integrirana v ročaj for the bits
  • Z 6 bitov BiTorsion v reviji: Phillips in Pozidriv, TORX® in reža; težka
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT 27 garnitura 1, 7-delni
  • 1 x 828/1-bitni ročni nosilec, z močnim trajnim magnetom
  • revija za 6 bitov v ročaj: 1/4″
  • 2 x 851/1 BTZ bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm
  • 1 x 855/1 bitov BTZ: PZ 2 x 25 mm
  • 2 x 867/1 bitov BTZ TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1 x 800/1 BTZ bitov: 0,8 x 5,5 x 25 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov