Modularni komplet za preverjanje orodja 1, 50 delov

Št. art.: 05049020001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05049020001
EAN/GTIN 4013288234766
Številka proizvajalca 05049020001
L-število L60020 104771
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Nadvse kompakten komplet orodij Modularni komplet orodij Tool-Check 1.
  • Sestavljena iz: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Hex-Plus 1 kotni ključ, 1 adapter 9549 in 1 prilagodljiv tečaj 9550 (adapter in tečaj za povezavo izdelkov Tool-Check Modular).

Prednosti:

  • Orodje-Check Modular: omogoča prilagojeno kombinacijo različnih modularnih elementov Tool-Check Modular.
  • Sestavljena iz: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Hex-Plus 1 kotni ključ, 1 adapter 9549 in 1 fleksibilni tečaj 9550 (adapter in tečaj za povezavo izdelkov Tool-Check Modular)
  • Orodje-Check Modular 1: 21-delni komplet orodja za ročno in strojno vijačenje
  • Orodje-Check Modular Micro 1: 21-delni komplet orodij za natančne mehanske vijačne povezave
  • Orodje-Check Modularni ključ Hex-Plus 1: 7-delni komplet ključev za vijake s šestrobim nastavkom

Obseg dobave:

  • Modularni komplet za preverjanje orodja 1, 50 delov
  • 1x orodje Tool-Check Modular 1, 21 kosov
  • 1x 815/1 ročni nosilec za bite, 1/4″: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4-bitna vrtavka, 1/4″: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 orodna gred (priključni del): 1/4″ x 25 mm
  • 1x univerzalno držalo 899/4/1: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 851/1 BTZ biti: PH 1 x 25 mm
  • 1x 851/4 BTZ biti: PH 2 x 50 mm
  • 1x 855/1 BTZ biti: PZ 1 x 25 mm
  • 1x 855/4 BTZ biti: PZ 2 x 50 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® biti: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 2x 867/4 BTZ TORX® biti: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 1x 800/4 BTZ biti: 0,8 x 5,5 x 50 mm
  • 4x 840/1 BTZ biti: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 4x 8790 HMA Ciklope s 1/4″ pogonom: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Orodje-Check Modularni kotni ključ Hex-Plus 1, 7-delni
  • 7x 950 Kombinirani ključ, metrični, kromiran okvir: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x Tool-Check Modular Micro 1, 21 kosov
  • 1x 1014 Kraftform držalo za mikro koščke: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Mikrobiti za vijake s križnimi glavami: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x 855/0 mikrobiti, primerni za vijake Pozidriv: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Mikrobiti za notranje vijake TORX®: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Mikrobiti Hex-Plus za vijake s šesterokotno vdolbino: 0,9x30 mm, 1,3x30 mm, 1,5x30 mm, 2x30 mm, 2,5x30 mm
  • 3x 800/0 Mikrobiti za vijake z zarezami: 0,3x1,5x30 mm, 0,40x2,5x30 mm, 0,50x3x30 mm
  • 1x 9550 Tečaj za Tool-Check Modular, 67,5 x 91 x 22 mm
  • 1x 9549 Adapter za Tool-Check Modular, 10,5 x 47 x 16,5 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov