Tool-Check Modularni kotni ključ Hex-Plus 1, 7-delni

Št. art.: 05049003001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05049003001
EAN/GTIN 4013288234254
Številka proizvajalca 05049003001
L-število L60020 104775
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Izjemno kompakten 7-delni komplet ključev za vijake s šestrobim nastavkom.
  • Profil Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • S tem se učinek zareze zmanjša na minimum in praktično prepreči uničenje glave vijaka.
  • Skrbno kromirana zasnova okvirja zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred korozijo.
  • Vsi ofsetni ključi so zaradi laserskega označevanja velikosti hitro pri roki.
  • 1 adapter 9549 za Tool-Check Modular, s katerim lahko povežete različne komponente Tool-Check Modular.
  • V kompaktnem orodju preverite Modularno.

Prednosti:

  • Orodje-Check Modular: omogoča prilagojeno kombinacijo različnih modularnih elementov Tool-Check Modular.
  • Garnitura ključev za vijake s šesterokotnim vogalom; Profil Hex-Plus zmanjšuje krožno obračanje vijakov s šestkotno vdolbino.
  • Kotačni ključi s kromiranim okvirjem za odlično zaščito površine in dolgo življenjsko dobo.
  • Označevanje velikosti na kotnih ključih z laserjem, ki je odporno na obrabo
  • Adapter 9549: Trden element za povezovanje drugih modularnih izdelkov Tool-Check Modular

Obseg dobave:

  • Tool-Check Modularni kotni ključ Hex-Plus 1, 7-delni
  • 7x 950 Kombinirani ključ, metrični, kromiran okvir: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x 9549 Adapter za Tool-Check Modular: 10,5 x 47 x 16,5 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov