Orodje-Check Modular Micro 1, 21 kosov

Št. art.: 05049002001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05049002001
EAN/GTIN 4013288234247
Številka proizvajalca 05049002001
L-število L60020 104729
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Izjemno kompakten 21-delni komplet orodij za natančne mehanske vijačne povezave.
  • 1 Ročno držalo Kraftform Micro 1014, primerno za pritrditev bitov s šestkotnim gonilom 4 mm, 20 bitov s šestkotnim gonilom 4 mm za vijake Phillips in Pozidriv, TORX®, vijake s šestkotno vdolbino in reže.
  • Trpežen za univerzalno uporabo, 1 adapter 9549, s katerim je mogoče priključiti različne komponente Tool-Check Modular.
  • V kompaktnem orodju preverite Modular Micro 1.

Prednosti:

  • Orodje-Check Modular: omogoča prilagojeno kombinacijo različnih modularnih elementov Tool-Check Modular.
  • Izjemno kompakten 21-delni komplet orodij za natančne mehanske vijačne povezave
  • Ročno držalo za bite s 4 mm šestkotnim pogonom
  • Večkomponentni ročaj Kraftform Micro z zaščito pred zvračanjem in vrtljivim pokrovčkom
  • Območje sile z integriranimi mehkimi conami za prenos velikih navornih momentov pri rahljanju in zategovanju

Obseg dobave:

  • Orodje-Check Modular Micro 1, 21 kosov
  • 1x 1014 Kraftform držalo za mikro koščke: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Mikrobiti za vijake s križnimi glavami: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x 855/0 mikrobiti, primerni za vijake Pozidriv: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Mikrobiti za notranje vijake TORX®: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Mikrobiti Hex-Plus za vijake s šesterokotno vdolbino: 0,9x30 mm, 1,3x30 mm, 1,5x30 mm, 2x30 mm, 2,5x30 mm
  • 3x 800/0 Mikrobiti za vijake z zarezami: 0,3x1,5x30 mm, 0,40x2,5x30 mm, 0,50x3x30 mm
  • 1x 9549 Adapter za Tool-Check Modular: 10,5 x 47 x 16,5 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov