Orodje-Check Modular Imperial 1, 21 kosov

Št. art.: 05049001001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05049001001
EAN/GTIN 4013288234674
Številka proizvajalca 05049001001
L-število L60020 104797
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Izjemno kompakten 21-delni komplet orodja.
  • 1 ročaj Kraftform 815/1, primeren za držanje bitov z zunanjim šesterokotnim gonilom 1/4″, 1 bitna ročica (1/4″) 8011 Zyklop Mini 4, primerna tudi za 1/4″ vtičnice s priloženim adapterjem 870/1 (1/4″ zunanji šestkotnik na 1/4″ zunanji kvadrat), 1 magnetno držalo za bite 899/4/1 za izvijače, 9 bitov BiTorsion (BTZ) s pogonom 1/4″ zunanji šestkotnik za vijake Phillips, TORX®, z zarezo in kvadratno glavo, 4 trpežni biti (Z) za šestkotne nastavke (imperialne velikosti), 4 nastavki Zyklop 8790 HMA (imperialne velikosti), 1/4″.
  • V kompaktnem orodju preverite Modularna 1.
  • Na druge elemente sistema Tool-Check Modular se lahko priključi s togim adapterjem Tool-Check Modular 9549 ali prilagodljivim tečajem Tool-Check Modular 9550.

Prednosti:

  • Orodje-Check Modular: omogoča prilagojeno kombinacijo različnih modularnih elementov Tool-Check Modular.
  • Izjemno kompakten 21-delni komplet orodij za ročno in strojno vijačenje
  • Odličen za najrazličnejše vijačne spoje z ¼″ ročico, ročno ali strojno
  • Večkomponentni ročaj Kraftform z držalom za 1/4″ bite
  • 1/4″ bitna ročica 8011 Zyklop Mini 4 za ročaje z 1/4″ držalom za bite

Obseg dobave:

  • Orodje-Check Modular Imperial 1, 21 kosov
  • 1x 815/1 ročni nosilec za bite, 1/4″: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4-bitna vrtavka, 1/4″: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 orodna gred (priključni del): 1/4″ x 25 mm
  • 1x univerzalno držalo 899/4/1: 1/4″ x 50 mm
  • 2x 851/4 BTZ biti: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm
  • 4x 867/1 BTZ TORX® biti: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 800/4 BTZ biti: 0,8 x 5,5 x 50 mm
  • 4x 840/1 Z-biti: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm
  • 2x 868/4 BTZ kvadratni pogonski nastavki: # 1x50 mm, # 2x50 mm
  • 4x 8790 HMA Ciklope s 1/4″ pogonom: 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm, 9/16″x23 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov