950 PKL BM L-ključ, metrični, BlackLaser, 2,5 x 112 mm

Št. art.: 05027103001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05027103001
EAN/GTIN 4013288095008
Številka proizvajalca 05027103001
L-število L60020 1849
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ za vijake z naglavno vtičnico.
  • Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v vijačni glavi.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Oznaka velikosti, odporna proti obrabi, za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • ključ z notranjim šesterokotnikom s šestrobo prednostjo za daljšo življenjsko dobo vijaka
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
  • Črni laserji za visoko zaščita pred korozijo in dolgo življenjsko dobo
  • Metrično

Obseg dobave:

  • 950 kotni ključ PKL BM, metrični, BlackLaser, 2,5 x 112 mm