950 SPKS večbarvni, imperialni, črni laser, 1/4″ x 100 mm

Št. art.: 05022657001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05022657001
EAN/GTIN 4013288230263
Številka proizvajalca 05022657001
L-število L60020 5234
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ Wera z barvno kodiranim in udobnim plaščem za cev.
  • Tako je orodje hitro pri roki, ergonomski in udoben ročaj pa ščiti roke tudi pri nizkih temperaturah.
  • Ključ za kot profila Hex-Plus: Zagotavlja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnih tipkah za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kratka izvedba
  • Cesarsko
  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Barvno kodiran premaz za cevi, enostaven za uporabo, tudi pri nizkih temperaturah

Obseg dobave:

  • 950 SPKS Multicolor, Imperial, BlackLaser, 1/4″ x 100 mm