9642 Magnetni trak 6003 Joker Imperial 1 Komplet kombiniranih ključev, 8 delov

Št. art.: 05020235001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05020235001
EAN/GTIN 4013288229878
Številka proizvajalca 05020235001
L-število L60020 5202
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Komplet obročnih ključev, 8-delni, imperialne velikosti
  • na terminalskem bloku.
  • Joker 6003 doseže podvojitev pritrdilnih točk s kombinacijo 7,5° vrtljive čeljusti in geometrije dvojnega šesterokotnika.
  • Če ključ med vijakom večkrat zavrtite za 180° okoli vzdolžne osi, so na voljo štiri možnosti pritrditve in matice ali
  • Vijačne glave se lahko ″pakirajo″ vsakih 15 °.
  • To olajša vijačenje, zlasti v zaprtih prostorih.
  • Tanka in robustna stran obroča je nagnjena za 15° glede na os orodja.
  • Visokokakovostni površinski premaz zagotavlja visoko in dolgotrajno zaščita pred korozijo.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti.
  • Sponke meča zagotavljajo popoln oprijem orodja.
  • Zahvaljujoč močni magnet se palica varno drži proti kovinskim površinam.
  • Alternativno lahko palico privijate tudi na steno.

Prednosti:

  • Cesarsko
  • 8-delna
  • Zahvaljujoč močni magnet se palica varno drži proti kovinskim površinam. Alternativno lahko palico privijate tudi na steno.
  • Sponke meča zagotavljajo popoln oprijem orodja
  • Zlasti primerno za tesna mesta.

Obseg dobave:

  • 9642 magnetni trak 6003 Joker Imperial 1 garnitura obročno viličastih ključev, 8-delni
  • 8 x 6003 Joker viličasto obročni ključ, imperialni: 5/16 ″x115 mm, 3/8″ x125 mm, 1/2″ x160 mm, 9/16″ x167 mm, 3/4″ x230 mm, 7/16″ x135 mm, 5/8″ x 182 mm, 11/16″ x 210 mm
  • 1 x 9610 Joker magnetni trak, do 11 viličasti ključ, nenaseljen: 30 x 370 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov