932 S/6 Komplet vijačnikov Kraftform Wera: Vijačni nastavek + stojalo, 6 kosov

Št. art.: 05018283001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05018283001
EAN/GTIN 4013288134479
Številka proizvajalca 05018283001
L-število L60020 2347
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Komplet za vijačno dleto Wera za vijačenje, dleto, obrezovanje in rahljanje fiksnih vijakov.
  • Z večkomponentnim Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Kraftform Plus: Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Z neprekinjenim šesterokotnim rezilom, izdelanim iz visokokakovostnega bitnega materiala, s čimer je prenos moči brez izgub tudi pri udarcih s kladivom.
  • Trpežen utrjen material proti sekanju ali lomljenju rezila.
  • Z integriranim pokrovčkom za udarce, ki podaljša življenjsko dobo in zmanjša nevarnost drobljenja.
  • Vgrajeni sistem za pomoč s šesterokotnim ključem lahko uporabite za prenos večjih navorov z odprtimi ali obročnimi ključi.
  • Delno z notranjim kvadratnim držalom v udarnem pokrovu, ki omogoča prenos večjih navorov s pomočjo vijačne povezave z t-ročaj, Zyklop račno ali jamsko zaskočko.
  • Konica črne točke Wera in dovršen postopek utrjevanja zagotavljata dolgoročno uporabnost konice, povečano zaščita pred korozijo in natančno prileganje.
  • S šesterokotno zaščito pred nadležnim premikanjem na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Vijačno dleto za vijačenje, dleto, obrezovanje
  • Za Philipsove vdolbine z režami in vijake s križno glavo
  • Z neprekinjenim šesterokotnim rezilom
  • Udarni pokrov z vgrajenim notranjim kvadratom in ključna pomoč za prenos večjih navorov
  • Vključuje stojalo za shranjevanje za pritrditev na steno

Obseg dobave:

  • 932 s/6 komplet izvijačev Kraftform Wera: Vijačno dleto + stojalo, 6-delni
  • 2 x 917 SPHS križni izvijač: PH 1x90 mm, pH 2x113 mm
  • 1 x 932 A izvijač z režami: 0,6 x 3,5 x 80 mm
  • 3 x 932 KOT izvijač z režami: 0.8x4.5x100 mm, 1x5.5x113 mm, 1,2x7x138 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov