Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26 kosov

Št. art.: 05006617001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05006617001
EAN/GTIN 4013288229557
Številka proizvajalca 05006617001
L-število L60020 5129
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 26-delni Kraftform KOMPAKT VDE garnitura, 2 držalo za roke 817 VDE Kraftform, 24 VDE zamenljivi rezili (vsaka 157 mm dolga), večinoma z zmanjšanim premerom rezila (IS), tako da je mogoče doseči in upravljati tudi globoko ležeče vijake in vzmetne elemente.
  • Enota testirana v skladu z
  • IEC 60900 pri 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Enostavno orodje z barvnim kodiranjem glede na profile in specifikacijo velikosti laserja za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
  • Kraftform Plus ročaj za prijetno ergonomsko delo, izogibanje mehurjem in žulji.
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Zaščita pred prevračanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • 2 VDE-izolirano držalo za roke Kraftform 817 VDE z zaščito pri roll-off
  • Izmenljivi rezili VDE (dolgi 157 mm) s praktično zwirl funkcijo, zaščito pred iztekanjem in iskalnikom orodij olajšajo: Barvno kodiranje glede na profile in oznako laserske velikosti
  • Izolirana orodja, nekatera rezila z zmanjšanim premerom za varno delo do 1 000 voltov
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih. IEC 60900
  • V trmast zložljiv žep

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE Big Pack 1, 26-delni
  • 2 x 817 VDE Kraftform držalo: 9 x 98 mm
  • 2 x Kraftform KOMPAKT VDE 62 JE enostavno: PH 1x157 mm, pH 2x157 mm
  • 2 1x Kraftform KOMPAKT VDE 65 JE enostavno: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2 1x Kraftform KOMPAKT VDE 62 IS pH/s enostavno: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 2 1x Kraftform KOMPAKT VDE 65 JE PZ/s enostavno: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4 1x Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® enostavno: TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 30x157 mm
  • 3 1x Kraftform KOMPAKT VDE 67 IS TORX® enostavno: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4 1x Kraftform KOMPAKT VDE 64 2,5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm
  • 2 1x Kraftform KOMPAKT VDE 60 0.4x2,5x157 mm, 1,2x6,5x157 mm
  • 3 1x Kraftform KOMPAKT VDE 60 JE enostavno: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov