Kraftform KOMPAKT VDE 3060 IS Bodite it easy SB, 0,6 x 3,5 x 157 mm

Št. art.: 05006577001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 05006577001
EAN/GTIN 4013288229250
Številka proizvajalca 05006577001
L-število L60020 104639
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • VDE izmenljivo rezilo iz nerjavečega jekla za ročaj Kraftform KOMPAKT/sistem zamenljivih rezil.
  • Hitra zamenjava rezila brez potrebe po posebnih orodjih.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih. IEC 60900.
  • Preizkus enote pri 10 000 v za varno delo pri homologirani napetosti 1 000 V.
  • Zmanjšan premer rezila z vgrajeno zaščitno izolacijo omogoča, da se dosežejo in aktivirajo globoko nameščeni vijaki in vzmetni elementi.
  • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so vakuumsko utrjena z ledom in imajo zato vrednosti trdote in trdnosti, potrebne za vijačne priključke.
  • Industrijska uporaba je mogoča brez omejitev.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in oznako laserske velikosti.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nenamerno premikanje rezila.

Prednosti:

  • Kraftform KOMPAKT VDE zamenljivo rezilo za vijake z režami
  • Izoliran, kos preizkušen v skladu s standardom IEC 60900
  • Z zmanjšanim premerom rezila in integrirano zaščitno izolacijo
  • Na ta način je mogoče doseči in aktivirati globoko ležeče vijake in vzmetne elemente
  • Rezilo iz nerjavečega jekla proti tveganju rje

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3060 IS Bodite it easy SB, 0,6 x 3,5 x 157 mm