9660 Magnetna palica za vtičnice B Udarni mehanizem Deep 1 Komplet vtičnic, pogon 3/8″, 10-delni

Št. art.: 05005590001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05005590001
EAN/GTIN 4013288233554
Številka proizvajalca 05005590001
L-število L60020 104788
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Magnetna palica z 10 dolgimi udarnimi nastavki, 3/8″.
  • Tehnologija udarnega mehanizma zagotavlja nadpovprečno dolgo življenjsko dobo tudi v ekstremnih razmerah.
  • Dolga različica tudi za uporabo z globokimi vijačnimi priključki in štrlečimi navojnimi palicami.
  • Šestkotni profil omogoča prenos velikih sil in obremenitev robov matice ali vijaka.
  • glave vijaka je manjši od profila z dvanajstimi robovi.
  • Z iskalnikom orodij Take it easy z barvnim označevanjem po velikosti hitro in enostavno najdete želeno orodje.
  • Magnetni trak je mogoče začasno pritrditi na kovinske površine, zaradi funkcije “twist to unlock” pa omogoča varno zaklepanje in odklepanje matice.

Prednosti:

  • 10-delni komplet vtičnic na magnetnem traku za vtičnice, 3/8″
  • Magnetni trak z varnim držalom za matice in enostavnim odstranjevanjem (zasuk za odklepanje) za začasno pritrditev na steno, polico ali voziček v delavnici.
  • Robustne udarne glave za izjemno zahtevno uporabo; Za uporabo z električnimi ali pnevmatskimi udarnimi ključi s 3/8″ pogonom
  • Dolg ključ za vijačne povezave z globokim vijakom, primeren tudi za ujemanje štrlečih navojnih palic v tesnih prostorih za vgradnjo.
  • Šestkotni profil za natančno in profilno prijazno vijačenje z velikim prenosom sile

Obseg dobave:

  • 9660 Magnetna palica za vtičnice B Udarni mehanizem Deep 1 Komplet vtičnic, pogon 3/8″, 10-delni
  • 10x 8790 B Impactor Globoki nastavki s 3/8″ pogonom: 10x63 mm, 13x63 mm, 15x63 mm, 16x63 mm, 17x63 mm, 18x63 mm, 19x63 mm, 21x63 mm, 22x63 mm, 24x63 mm
  • 1x 9601 Magnetni trak z matico, 3/8″, brez opreme: 30 x 340 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov