8004 B Zyklop Kovinska vrtavka z obračalnim vzvodom s pogonom 3/8″, 3/8″ x 222 mm

Št. art.: 05004034001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05004034001
EAN/GTIN 4013288174048
Številka proizvajalca 05004034001
L-število L60020 100942
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • raglja Zyklop kovina s preklopno ročico.
  • Tanka zasnova za delo v zelo omejenih prostorih.
  • Zaradi finega zoba s 72 zobmi je možen nizek povratni kot 5°.
  • S preklopno ročico za udobno spremembo smeri.
  • S funkcijo zaklepanja varovalne matice.
  • Kovana polna kovinska račna (krom-molibden) za izjemno visoko robustnost in dolgo življenjsko dobo.

Prednosti:

  • Enostavna sprememba smeri zahvaljujoč prestavni ročici
  • Izjemno tanek raglja z dolgim ročica
  • Povratni kot je samo 5 stopinj
  • Pritrdite matico
  • Za 3/8″ kvadratne vtičnice s kroglično ključavnico

Obseg dobave:

  • 8004 B Zyklop Metal Ratchet z 3/8 ″pogonom, 3/8″ x 222 mm