8767 A HF TORX® Zyklop bitna matica s pogonom 1/4″, s funkcijo držanja, TX 25 x 28 mm

Št. art.: 05003365001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05003365001
EAN/GTIN 4013288186874
Številka proizvajalca 05003365001
L-število L60020 3822
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Bitna matica s 1/4-palčnim pogonom in funkcijo držanja za posebej udobne vijake z zmanjšanim tveganjem izgube vijakov pri dovajanju v obdelovanec.
  • Z iskalnikom orodij ″take it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.

Prednosti:

  • Bitnut (brez udarca) za ročno ali strojno delovanje
  • Funkcija držanja trdno drži vijake na orodju
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • Brušenje na zadnjem delu za visok oprijem pri ročnem upravljanju.
  • Kromiran vanadij, mat kromiran

Obseg dobave:

  • Vijačni nastavek Zyklop 8767 A HF TORX® z 1/4-colskim pogonom, z držalno funkcijo, TX 25 x 28 mm