8740 B HF 1 Komplet bitnih matic Zyklop, s pogonom 3/8″, s funkcijo pritrditve za vijake s šestkotno vdolbino, 7 kosov

Št. art.: 05003180001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05003180001
EAN/GTIN 4013288195050
Številka proizvajalca 05003180001
L-število L60020 3683
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Bitna matica s 3/8-palčnim pogonom in funkcijo držanja za posebej udobne vijake z zmanjšanim tveganjem izgube vijakov pri dovajanju v obdelovanec.
  • Z iskalnikom orodij ″take it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.

Prednosti:

  • Bitne matice s funkcijo držanja za šesterokotne vijake
  • Funkcija držanja trdno drži vijake na orodju
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • Brušenje na zadnjem delu za visok oprijem pri ročnem upravljanju.
  • Kromiran vanadij, mat kromiran

Obseg dobave:

  • 8740 B HF 1 Zyklop bitni set, z 3/8″ pogonom, s funkcijo držanja za vijake s šesterokotno glavo, 7-delni
  • 7 x 8740 B HF Zyklop bitna matica z 3/8″ pogonom, s funkcijo držanja za vijake s šesterokotno glavo: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 7x100 mm, 8x100 mm, 9x100 mm, 10x100 mm
  • 1 x trakovi z ježkom 120: 120 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov