Natančni vodilni vijak 25 mm hoda

Št. art.: 04AZA164
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
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 04AZA164
EAN/GTIN 4946368408835
Številka proizvajalca 04AZA164
L-število L40010 14686
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mitutoyo poleg standardnih mikrometrskih glav izdeluje tudi preproste in cenovno ugodne precizne navojne vijake za mehanizme za natančno pozicioniranje in mehanizme za fino podajanje. Mitutoyo izdeluje tudi vodilne vijake s posebnimi specifikacijami, kot je na primer korak 0,25 mm. Poleg tega lahko mikrometrske glave izdelamo tako, da ustrezajo dimenzijam in obliki zahtev stranke.

Lastnosti:

  • Velikost / dimenzija: 0,13 X 0,035 X 0,029 M
  • Premer rokava: ∅ 12
  • Merilno območje: 25
  • Merilna površina: Karbidna trdina
  • Merilno vreteno: ∅ 6,35 mm
  • Nazivni premer vijaka: M7,35 × 0,5
  • Drog ∅ : ø10
  • Premer vratu: ∅ 6
  • Korak vretena: 0,5 mm
  • Natančnost podajanja: