Natančni vodilni vijak 13 mm hoda

Št. art.: 04AZA162
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
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 04AZA162
EAN/GTIN 4946368408811
Številka proizvajalca 04AZA162
L-število L40010 15737
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mitutoyo poleg standardnih mikrometrskih glav izdeluje tudi preproste in cenovno ugodne precizne navojne vijake za mehanizme za natančno pozicioniranje in mehanizme za fino podajanje. Mitutoyo izdeluje tudi vodilne vijake s posebnimi specifikacijami, kot je na primer korak 0,25 mm. Poleg tega lahko mikrometrske glave izdelamo tako, da ustrezajo dimenzijam in obliki zahtev stranke.

Lastnosti:

  • Velikost / dimenzija: 0,08 X 0,032 X 0,023 M
  • Premer rokava: ∅ 10,5
  • Merilno območje: 13
  • Merilna površina: kaljeno
  • Merilno vreteno: ∅ 5
  • Nazivni premer vijaka: M7,35 × 0,5
  • Drog ∅ : ø9.5
  • Premer vratu: ∅ 5
  • Korak vretena: 0,5 mm
  • Natančnost podajanja: