natični ključ 55 mm zunanji šesterokotnik 1/4″ E6.3 8,0 mm

Št. art.: 04510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 04510
EAN/GTIN 4010995045104
Številka proizvajalca 04510
L-število L60070 2447
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Pogon: DIN 3126, ISO 1173, oblika E 6.3
  • Uporaba: Za vijačne povezave vseh vrst v trgovini in industriji
  • Dodatno: zaradi velikih simbolov je enostavno prepoznati
  • Dodatno: z močnim trajnim magnetom
  • Embalaža: Plastična škatla za večkratno uporabo in odporna proti prahu
  • Material: visokokakovostno krom-vanadijevo jeklo, kaljeno po vsej dolžini

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Zunanji šesterokotnik (mm): 8 mm
  • delovna dolžina (mm): 55 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne