Digitalni univerzalni kotomer iz nerjavečega jekla 150 mm

Št. art.: 0425701
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
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0425701
EAN/GTIN 4029713209964
Številka proizvajalca 0425701
L-število L40510 26
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • vpenjalna enota
  • nerjaveče jeklo
  • tovarniški standard
  • reverzibilno merilno območje: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
  • povratna navedba - stopinja in minute - decimalna stopinja

Opis:

Univerzalni kotomer DIGI-MET. Narejen je iz nerjavečega jekla, z vijakom za zaklepanje. Dolžina tirnice 150 mm. Elektronske funkcije: Stikalo za vklop/izklop, natančnost: 1 kotna minuta ali 0,01 kotne stopnje. Razlika v prikazu: +/- 0,5 kota min. Embalaža: leseni kovček

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo

Standard:

Factory standard