Ključ s križnim ročajem šestroba kroglična glava, sijoča ponikljana 5,0 mm x 182 mm

Št. art.: 04108
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 04108
EAN/GTIN 4010995041083
Številka proizvajalca 04108
L-število L60070 110
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za prenos velikih navorov z majhno utrujenostjo, zlasti pri težko dostopnih vijakih
  • Dodatno: Sferična glava omogoča vijačenje pod kotom do 25°
  • Ročaj: Wiha s križnim ročajem Classic
  • Rezilo: krom-vanadijevo jeklo, kaljeno skozi, svetlo ponikljano

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • notranji 6-kotnik ključ (mm): 5 mm
  • Premer ročaja (mm): 32 mm
  • delovna dolžina (mm): 182 mm
  • ročaj širina (prečni ročaj) (mm): 100 mm
  • Dolžina križnega rezila (mm): 150 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne