Zaustavni nosilec z močno in šibko nogo, kaljen po DIN 875/0 300 x 200 mm

Št. art.: 0390108
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 0390108
EAN/GTIN 4029713208561
Številka proizvajalca 0390108
L-število L40510 409
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Zaustavitveni kot iz posebnega jekla, kaljenega. Z močno nogo 30x18mm in šibko nogo 32x3mm. Natančnost GG 0, brez lasnega roba. Pakiranje: škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 300 x 200

Standard:

DIN 875