Šestkotna kroglasta glava ključa, črna, oksidirana 10,0 mm x 231 mm

Št. art.: 03875
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03875
EAN/GTIN 4010995038755
Številka proizvajalca 03875
L-število L60070 3954
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Predvsem za težko dostopne vijake
  • Dodatek: Sferična glava omogoča vijačenje pod kotom do 25°
  • Ostije: Krom-vanadijevo jeklo, skozi kaljeno, brušeno
  • Za uporabo v mehaniki Po ISO 2936L

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • notranji 6-kotnik ključ (mm): 10 mm
  • delovna dolžina (mm): 231 mm
  • Dolžina rezila ključa (kratka) (mm): 50 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne