Sferična konica M2 TC R5 L26

Št. art.: 03510203
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03510203
EAN/GTIN 7630041113846
Številka proizvajalca 03510203
L-število L41140 472

Opis

Izvedba:

  • Material: Volframov karbid
  • Pritrditev [mm]: M2
  • Polmer [mm]: 5
  • Dolžina sonde [mm]: 26

Opis:

Sferični merilni vložek M2, karbid, R5, L = 26 mm