1/2″ ključ SW 40mm L.71,8mm

Št. art.: 03190040
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03190040
EAN/GTIN 4018754141180
Številka proizvajalca 03190040
L-število L60010 3986
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • a: 24,5 mm
  • Dolžina mm (L): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/2”
  • W: 31 mm
  • Masa: 160 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 40 mm
  • Širina mm (b): 57,9 mm