INHEX izvijač 1/2″ 13mm L.70mm

Št. art.: 03150713
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03150713
EAN/GTIN 4018754006908
Številka proizvajalca 03150713
L-število L60010 1451
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Izjemno dolga različica
  • Posebne dolžine
  • za vijake s šestkotno vdolbino
  • 1/2″ kvadratni pogon
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 7422

Lastnosti:

  • d: 24 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 25 mm
  • Art.: 1054/13
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 13 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/2”
  • Masa: 130 g