Hlače z žepi na stegnih HARDWEAR Toledo, moški, mornarica, Velikost 90C45

Št. art.: 03079-010-01 90C45
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
Številka izdelka 03079-010-01 90C45
EAN/GTIN 5707209201508
Številka proizvajalca 03079-010-01 90C45
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Nastavljiva zanka kladiva
  • Žep za stegno z ojačitvami iz tkanine CORDURA® in samopritrdilni zavihkom
  • Cordura® tkanina zložljiva torba in pero vrečko
  • izboljšala vidljivost za okolje s pomočjo refleksnih učinkov

Lastnosti:

  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Zanki jermena
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Žep za kovance
  • Zadnji žepi, ojačani in z loputo z samopritrdilni pritrdilnim elementom
  • Kladivo zanka, nastavljiva
  • Žep za stegno z ojačitvami iz blaga CORDURA® in zavihkom z samopritrdilni pritrdilnim elementom
  • Mobilni telefon stegna žep z loputo in nastavljivo samopritrdilni pritrdilni element
  • Torba za pero iz tkanine CORDURA®
  • Zložljiva vrečka iz tkanine CORDURA®
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310 g / m²
  • Platno struktura z učinkom raztezanja.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • obseg pasu: Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje